Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 400VAC 4000m3/h ipari átm 400mm IP55 G50021 - 1303

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 400VAC 4000m3/h ipari átm 400mm IP55 G50021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Légszállítás - 4000 m3/h

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50021

Gyártói cikkszám

1303

Gyártói típuskód

WOODS2102/400

Névleges feszültség:

400 V

Légszállítás:

4000 m3/h

Védettség (IP):

IP55

WOODS 2101 GP