Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BB-Vill - Ventilátor időzítő 10min 230VAC 003554 - 60

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor időzítő 10min 230VAC 003554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Időtartomány - 1-360 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003554

Gyártói cikkszám

60

Gyártói típuskód

RK-15/a, RK-30a

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Időtartomány:

1-360 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges áram:

5 A

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Tartozék szellőzőrendszerekhez ; Ventilátor időzítő 10min 230VAC