BEG - Álmennyezetbe süllyeszthető jelenlét érzékelő SN171061 - 92760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 60 min
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171061
Gyártói cikkszám
92760
Gyártói típuskód
PD4-M-2C-DS-DE
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
60 min
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Max. jelenlét tartomány:
32 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
24 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
15 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
20-2000 lx
Falra szerelhető:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
450
Max. bekapcsolási áram:
165 A
Vezérlőáram:
6 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
110-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Magasság:
100 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-50 °C
Átmérő:
117 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm