BEG - Jelenlét érzékelő 11-48V 360fokos sülly SN023197 - 92164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás - Igen
Kényszerkikapcsolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4007529921645
Sonepar cikkszám
SN023197
Gyártói cikkszám
92164
Gyártói típuskód
PD2-M-2C-11-48V-3A-DE
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
5 m
Max. jelenlét tartomány:
12 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK05
Feszültség fajtája:
AC/DC
Min. kapcsolási idő:
15 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
20-2000 lx
Falra szerelhető:
Nem
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
78
Vezérlőáram:
4 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
12-48 V
Riasztó-funkció:
Igen
Magasság:
85 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-50 °C
Átmérő:
80 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm