BEG - Jelenlét érzékelő 230 VAC 360fokos sülly. SN014267 - 92565

MásolásMásolás
BEG - Jelenlét érzékelő 230 VAC 360fokos  sülly. SN014267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4007529925650

Sonepar cikkszám

SN014267

Gyártói cikkszám

92565

Gyártói típuskód

PD2-M-1C-DE

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

5 m

Max. jelenlét tartomány:

12 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

10 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK05

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

15 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Indító fényerő:

20-2000 lx

Falra szerelhető:

Nem

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

300 W

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

78

Max. bekapcsolási áram:

165 A

Vezérlőáram:

2 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

110-240 V

Riasztó-funkció:

Nem

Magasság:

85 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Átmérő:

80 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Jelenlét érzékelő 230 VAC 360fokos sülly