BEG - Jelenlét érzékelő álmennyezetbe süllyeszthető IP65 fehér SN095887 - 92912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 6 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095887
Gyártói cikkszám
92912
Gyártói típuskód
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
6 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
5 m
Max. jelenlét tartomány:
79 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
15 s
Indító fényerő:
20-1500 lx
Falra szerelhető:
Nem
C-teher:
Igen
Max. bekapcsolási áram:
80 A
Vezérlőáram:
10 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Magasság:
28 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-50 °C
Átmérő:
36 mm
Beépítési mélység:
16 mm
Beépítési átmérő:
32 mm