BEG - Jelenlét érzékelő süllyesztett álmenny. 360 fokos fehér IP20 SN172584 - 93404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás - Nem
Állatkifutó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4007529934041
Sonepar cikkszám
SN172584
Gyártói cikkszám
93404
Gyártói típuskód
BL4-PLUS-DE
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
9.5 m
Max. jelenlét tartomány:
19 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
19 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
10-2000 lx
Falra szerelhető:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
200 W
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
280
Névleges feszültség:
110-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Magasság:
84 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-50 °C
Átmérő:
104.5 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm