Nem visszaküldhető

BEG - Kapcsolóóra na/he/év 230V 4 csatornás digitális 4mod. SN002417 - 92675

MásolásMásolás
BEG - Kapcsolóóra na/he/év 230V 4 csatornás digitális 4mod. SN002417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 4

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007529926756

Sonepar cikkszám

SN002417

Gyártói cikkszám

92675

Gyártói típuskód

TS-DY2

Csatornák száma:

4

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

60 perces program:

Nem

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Igen

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Igen

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

300

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

1 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

4

Szélesség:

72 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

45 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; beg hungari kft ; Kapcsolóóra na/he/év 230V 4 csatornás digitális 4mod.