BEG - Mozgás érzékelő 230 VAC 360fokos fk. SN003719 - 92194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 3 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
4007529921942
Sonepar cikkszám
SN003719
Gyártói cikkszám
92194
Gyártói típuskód
PD3-1C-AP
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
3 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság oldalra:
5 m
Max. jelenlét tartomány:
12 m2
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Védettség (IP):
IP44
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
30 s
Indító fényerő:
10-2000 lx
Falra szerelhető:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
250 W
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
78
Max. bekapcsolási áram:
80 A
Névleges feszültség:
110-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Magasság:
53 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-50 °C
Átmérő:
106 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm