MegszűntNem visszaküldhető

BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 120fokos fehér IP44 GT78165 - 91051

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 120fokos fehér IP44 GT78165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-120 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78165

Gyártói cikkszám

91051

Gyártói típuskód

LC-Mini 120 fehér

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-120 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Min. kapcsolási idő:

4 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 120fokos fehér