Nem visszaküldhető

BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 130fokos távirányítható IP54 SN099389 - 93321

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 130fokos távirányítható IP54 SN099389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-130 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 3000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099389

Gyártói cikkszám

93321

Gyártói típuskód

RC-plus next, 130 N, fehér

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

16 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-130 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

3000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Letapogatási szög:

130 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

20 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

36 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP54

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

15 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

165 A

Vezérlőáram:

3 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

71 mm

Magasság:

85 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Mélység:

121 mm

Mozgásérzékelő 230 VAC 130fokos távirányítható IP54