Nem visszaküldhető

BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 140fokos fehér IP44 SN156669 - 91101

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 140fokos fehér IP44 SN156669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-140 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4007529911011

Sonepar cikkszám

SN156669

Gyártói cikkszám

91101

Gyártói típuskód

LC-Click 140 fehér

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-140 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Min. kapcsolási idő:

4 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Mozgásérzékelő 230 VAC 140fokos fehér IP44