MegszűntNem visszaküldhető

BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos fekete IP44 GT86428 - 91072

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos fekete IP44 GT86428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86428

Gyártói cikkszám

91072

Gyártói típuskód

LC-Mini 180 fekete

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Távirányítással működtethető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Min. kapcsolási idő:

4 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Szélesség:

55 mm

Magasság:

70 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Mélység:

80 mm

Háztartási szerelvények ; beg hungari kft ; Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos fekete