BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 200fokos fali IP44 GT81513 - 91002

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 200fokos fali IP44 GT81513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 4 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 200-200 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4007529910021

Sonepar cikkszám

GT81513

Gyártói cikkszám

91002

Gyártói típuskód

LC-Click-N 200

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

4 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

20 min

Vízszintes érzékelésszög:

200-200 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

200 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Max. jelenlét tartomány:

6 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

10 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Nem

Jelzőegységgel:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

4 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

-45-45 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

-20-20 °

Indító fényerő:

2-500 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

200 W

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

250

Vezérlőáram:

2 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

110-240 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

78 mm

Magasság:

80 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Mélység:

103 mm

Átmérő:

0 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

Háztartási szerelvények ; beg hungari kft ; Mozgásérzékelő 230 VAC 200fokos fali IP44