Nem visszaküldhető

BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 280fokos LUXOMAT fekete IP54 GT89448 - 91028

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 280fokos LUXOMAT fekete IP54 GT89448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 9 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-280 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89448

Gyártói cikkszám

91028

Gyártói típuskód

LC-plus 280 fekete

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

9 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

16 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-280 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

280 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

16 m

Max. jelenlét tartomány:

0 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

20 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9005

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

15 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

90-90 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

85-85 °

Indító fényerő:

2-500 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

300 W

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

620

Max. bekapcsolási áram:

165 A

Vezérlőáram:

2 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

110-240 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

68 mm

Magasság:

78 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Mélység:

110 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

Háztartási szerelvények ; beg hungari kft ; Mozgásérzékelő 230 VAC 280fokos LUXOMAT fekete