BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 280fokos LUXOMAT IP44 GT76266 - 91008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 9 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-280 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4007529910083
Sonepar cikkszám
GT76266
Gyártói cikkszám
91008
Gyártói típuskód
LC-plus 280 fehér
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
9 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
16 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-280 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
16 m
Max. jelenlét tartomány:
0 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
20 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
15 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
2-500 lx
Falra szerelhető:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
620
Vezérlőáram:
2 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
110-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
68 mm
Magasság:
78 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-50 °C
Mélység:
110 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm