Nem visszaküldhető

BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 280fokos távirányítható SN105341 - 93341

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 280fokos távirányítható SN105341

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4007529933419

Sonepar cikkszám

SN105341

Gyártói cikkszám

93341

Gyártói típuskód

RC-plus next 280 N, fehér

Mozgásérzékelő 230 VAC 280fokos távirányítható