BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos fehér sülly. IP20 SN142643 - 93288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 6.4 m
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4007529932887
Sonepar cikkszám
SN142643
Gyártói cikkszám
93288
Gyártói típuskód
BL4-DE
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
6.4 m
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos fehér sülly. IP20