BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos sülyesztett, folyosóra GT71876 - 92274

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos  sülyesztett, folyosóra GT71876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 20 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

  • Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71876

Gyártói cikkszám

92274

Gyártói típuskód

PD4N-1C-K-DE

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

20 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

20 m

Max. jelenlét tartomány:

0 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

24 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP23

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

15 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Indító fényerő:

20-2000 lx

Falra szerelhető:

Nem

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

300 W

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

1200

Max. bekapcsolási áram:

165 A

Vezérlőáram:

2 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

110-240 V

Riasztó-funkció:

Nem

Magasság:

90 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-50 °C

Átmérő:

106 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos sülyesztett, folyosóra