Nem visszaküldhető

BEG - Mozgásérzékelő Falonkivűli HF érzékelő, fehér IP20 SN099439 - 94402

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő Falonkivűli HF érzékelő, fehér IP20 SN099439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099439

Gyártói cikkszám

94402

Gyártói típuskód

HF-MD2-AP

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

nagyfrekvencia

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Max. jelenlét tartomány:

201 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

16 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Nem

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

360-360 °

Indító fényerő:

0-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

120 A

Vezérlőáram:

5 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Magasság:

45 mm

Környezeti hőmérséklet:

-15-50 °C

Átmérő:

117 mm

Mozgásérzékelő Falonkivűli HF érzékelő, fehér IP20