BEG - Mozgásérzékelő süllyesztett BL-2-DE IP23 SN081256 - 93317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 4.8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 60 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081256
Gyártói cikkszám
93317
Gyártói típuskód
BL-2-DE 93317
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
4.8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
60 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Max. jelenlét tartomány:
8 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP23
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK05
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
15 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
10-2000 lx
Falra szerelhető:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
200 W
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
50
Max. bekapcsolási áram:
165 A
Vezérlőáram:
3 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
110-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Magasság:
61 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-50 °C
Átmérő:
80 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm