Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Bura Beghelli BS100 1200mm-hez SN156894 - 301901104

MásolásMásolás
BEGHELLI - Bura Beghelli BS100 1200mm-hez SN156894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - színtelen

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Szélesség - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156894

Gyártói cikkszám

301901104

Gyártói típuskód

301901104

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

színtelen

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

170 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Igen

Átmérő:

0 mm

Bura Beghelli BS100 1200mm-hez