Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Ernyő 80°o sugárzási szögű CAMPANA 70-80° HB MULTIPOWER SN161253 - 40910

MásolásMásolás
BEGHELLI - Ernyő 80°o sugárzási szögű CAMPANA 70-80° HB MULTIPOWER SN161253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - ernyő

  • Sugárzási szög - 80 °

  • Szín - egyéb

  • Raszter/reflektor típusa - egyéb

  • Átmérő - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219877673

Sonepar cikkszám

SN161253

Gyártói cikkszám

40910

Gyártói típuskód

40910

Tartozék fajtája:

ernyő

Sugárzási szög:

80 °

Szín:

egyéb

Raszter/reflektor típusa:

egyéb

Átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

101 mm

Ernyő 80°o sugárzási szögű CAMPANA 70-80° HB MULTIPOWER