Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Fémhalogén E27 100W/ 4300K elliptikus, víztiszta SN052733 - 53203

MásolásMásolás
BEGHELLI - Fémhalogén E27  100W/ 4300K elliptikus, víztiszta SN052733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 8000 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4300 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219581594

Sonepar cikkszám

SN052733

Gyártói cikkszám

53203

Gyártói típuskód

53203 100W MH-E/C E27

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

8000 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4300 K

Fényhasznosítás:

80 lm/W

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

54 mm

Teljes hossz:

140 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 100W/ 4300K elliptikus, víztiszta