BEGHELLI - Inverter készlet univerzális LED 20-60V 1h áthidalás BACKLIGHT panelhez SN095020 - 19358
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 60 V
Névleges bemeneti feszültség - 240 V
Névleges teljesítmény - 3.2 W
Túlterhelés/-hővédelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219723727
Sonepar cikkszám
SN095020
Gyártói cikkszám
19358
Gyártói típuskód
Plug&Light inverter LED SE/SA 1H
Kimeneti feszültség:
60 V
Névleges bemeneti feszültség:
240 V
Névleges teljesítmény:
3.2 W
Túlterhelés/-hővédelem:
Nem
Inverter készlet univerzális LED 20-60V 1h áthidalás BACKLIGHT panelhez