Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Izzó ledes 4W/230V G9foglalat 4000K SN128380 - 56131

MásolásMásolás
BEGHELLI - Izzó ledes 4W/230V G9foglalat 4000K SN128380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219729361

Sonepar cikkszám

SN128380

Gyártói cikkszám

56131

Gyártói típuskód

BISPINA LEDART 4W 230VG9 4K

Izzó ledes 4W/230V G9foglalat 4000K