BEGHELLI - LED-es fénycső 26x1200mm 18W 1900lm 4000K 270° üveg SavingLED 56232 IP20 SY001456 - 56232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Fényáram - 1900-1900 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
8002219736505
Sonepar cikkszám
SY001456
Gyártói cikkszám
56232
Gyártói típuskód
56232
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényáram:
1900-1900 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
180-180 °
Hosszúság:
1200 mm
Izzólámpa:
Nem
Szín:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
LED-es fénycső 26x1200mm 18W 1900lm 4000K 270° üveg SavingLED 56232 IP20