BEGHELLI - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 2500lm 4000K 270° üveg SavingLED 56234 IP20 SY001458 - 56234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Fényáram - 2500-2500 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
175 kg CO₂-eq
Vonalkód
8002219736529
Sonepar cikkszám
SY001458
Gyártói cikkszám
56234
Gyártói típuskód
56234
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Fényáram:
2500-2500 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
180-180 °
Hosszúság:
1500 mm
Izzólámpa:
Nem
Szín:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
LED-es fénycső 26x1500mm 24W 2500lm 4000K 270° üveg SavingLED 56234 IP20