BEGHELLI - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 2500lm 6500K 270° üveg SavingLED 56235 SY001459 - 56235

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 2500lm 6500K 270°  üveg  SavingLED 56235 SY001459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Fényáram - 2500-2500 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219736536

Sonepar cikkszám

SY001459

Gyártói cikkszám

56235

Gyártói típuskód

56235

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Fényáram:

2500-2500 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

180-180 °

Hosszúság:

1500 mm

Izzólámpa:

Nem

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 26x1500mm 24W 2500lm 6500K 270° üveg SavingLED 56235