BEGHELLI - LED-es fénycső 26x600m 9W 900lm 4000K 270° üveg SavingLED 56230 IP20 SY001455 - 56230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Funkció - váltóáramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 30-30 mA
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
8002219736482
Sonepar cikkszám
SY001455
Gyártói cikkszám
56230
Gyártói típuskód
56230
Funkció:
váltóáramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
30-30 mA
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.04 s
Különbözeti áram kijelzése:
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Feszültségmérési tartomány:
0-1000 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-400 Hz
Szélesség:
72 mm
Árammérési tartomány:
0.015-60 mA
Magasság:
72 mm
Mélység:
78 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
Névleges kapcsolóáram:
8 A