BEGHELLI - LED panel kiemelő keret 1200x300 Backlite panelhez SN127707 - 20101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127707
Gyártói cikkszám
20101
Gyártói típuskód
1200x300 Panel keret
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
65 mm
LED panel kiemelő keret 1200x300 Backlite panelhez