BEGHELLI - Piktogram készlet SN141296 - 3893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - egyéb
Piktogram jelentése - egyéb
Hosszúság - 265 mm
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141296
Gyártói cikkszám
3893
Gyártói típuskód
3893
Kivitel:
matrica
Irány:
egyéb
Piktogram jelentése:
egyéb
Hosszúság:
265 mm
Szélesség:
105 mm
Piktogram készlet