BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalas plexitábla (bal/jobb) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez SN161678 - 18581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 265.1 mm
Szélesség - 140 mm
Észlelési távolság - 27 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219889720
Sonepar cikkszám
SN161678
Gyártói cikkszám
18581
Gyártói típuskód
SCHERMO BAND SX/DX P.MODULA
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
265.1 mm
Szélesség:
140 mm
Észlelési távolság:
27 m
Vészvilágító kétoldalas plexitábla (bal/jobb) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez