BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalas plexitábla (bal/jobb) Beghelli STILE+ IP42 lámpatesthez SN148708 - 4127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - betétlap/-lemez
Irány - bal és jobb
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 270 mm
Kétoldalas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219887115
Sonepar cikkszám
SN148708
Gyártói cikkszám
4127
Gyártói típuskód
4127
Kivitel:
betétlap/-lemez
Irány:
bal és jobb
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
270 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
140 mm
Észlelési távolság:
26 m
Vészvilágító kétoldalas plexitábla (bal/jobb) Beghelli STILE+ IP42 lámpatesthez