BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalas plexitábla (felfelé) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez SN161681 - 18583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 265.1 mm
Szélesség - 140 mm
Észlelési távolság - 27 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219889751
Sonepar cikkszám
SN161681
Gyártói cikkszám
18583
Gyártói típuskód
SCHERMO BAND ALTO P.MODULA
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
265.1 mm
Szélesség:
140 mm
Észlelési távolság:
27 m
Vészvilágító kétoldalas plexitábla (felfelé) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez