BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalas plexitábla (felfelé) Beghelli STILE+ lámpatesthez való tábla SN148711 - 4129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 270 mm
Szélesség - 140 mm
Észlelési távolság - 26 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219887139
Sonepar cikkszám
SN148711
Gyártói cikkszám
4129
Gyártói típuskód
4129
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
140 mm
Észlelési távolság:
26 m
Vészvilágító kétoldalas plexitábla (felfelé) Beghelli STILE+ lámpatesthez való tábla