BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalas plexitábla (lefelé/lefelé) Beghelli STILE+ IP42 lámpatesthez SN148710 - 4128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - betétlap/-lemez
Irány - egyenesen / felfelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 270 mm
Kétoldalas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219887122
Sonepar cikkszám
SN148710
Gyártói cikkszám
4128
Gyártói típuskód
4128
Kivitel:
betétlap/-lemez
Irány:
egyenesen / felfelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
270 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
140 mm
Észlelési távolság:
26 m
Vészvilágító kétoldalas plexitábla (lefelé/lefelé) Beghelli STILE+ IP42 lámpatesthez