BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalas plexitábla SN132661 - 4326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 213 mm
Szélesség - 82.5 mm
Észlelési távolság - 17 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219748560
Sonepar cikkszám
SN132661
Gyártói cikkszám
4326
Gyártói típuskód
SCHERMO UPLED DX-SX-BS-UP
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
213 mm
Szélesség:
82.5 mm
Észlelési távolság:
17 m
Vészvilágító kétoldalas plexitábla