BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalasító szett AESTETICA LED-hez lefelé GT69512 - 4268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 212.6 mm
Szélesség - 122 mm
Észlelési távolság - 23 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219599230
Sonepar cikkszám
GT69512
Gyártói cikkszám
4268
Gyártói típuskód
4268 kétoldalasító, lefelé
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
212.6 mm
Szélesség:
122 mm
Észlelési távolság:
23 m
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító kétoldalasító szett AESTETICA LED-hez lefelé