BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalasító szett AESTETICA LED-hez oldalra GT69510 - 4267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 212.6 mm
Szélesség - 122 mm
Észlelési távolság - 23 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219599223
Sonepar cikkszám
GT69510
Gyártói cikkszám
4267
Gyártói típuskód
4267 kétoldalasító, oldalra
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
212.6 mm
Szélesség:
122 mm
Észlelési távolság:
23 m
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító kétoldalasító szett AESTETICA LED-hez oldalra