BEGHELLI - Vészvilágító kétoldali+piktogram SN147281 - 4325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Észlelési távolság - 40 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219748553
Sonepar cikkszám
SN147281
Gyártói cikkszám
4325
Gyártói típuskód
4325
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Észlelési távolság:
40 m
Vészvilágító kétoldali+piktogram