Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágítóhoz akkumulátor Pb 6V 4,5Ah SN138974 - 8802

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágítóhoz akkumulátor Pb 6V 4,5Ah SN138974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219152855

Sonepar cikkszám

SN138974

Gyártói cikkszám

8802

Gyártói típuskód

8802 Pb 6V 4.5Ah

Vészvilágítóhoz akkumulátor Pb 6V 4,5Ah