Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BELDEN - Adatátviteli kábel árnyékolt BELDEN 3106A 22AWG SN017040 - 3106A 010500

MásolásMásolás
BELDEN - Adatátviteli kábel árnyékolt BELDEN 3106A 22AWG SN017040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 152 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017040

Gyártói cikkszám

3106A 010500

Gyártói típuskód

BELDEN 3106A 22AWG

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; Adatátviteli kábel árnyékolt BELDEN 3106A 22AWG