BELDEN - Adatátviteli kábel árnyékolt BELDEN 9463 2x1 GT05160 - 9463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett - fólia + fonat
Érjelölés - szín
Érszigetelés specifikálása - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
305 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05160
Gyártói cikkszám
9463
Gyártói típuskód
BELDEN 9463
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia + fonat
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
kék
Külső átmérő (megközelítőleg):
6 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; Adatátviteli kábel árnyékolt BELDEN 9463 2x1