BELDEN - GUSNE12 OM4 12x 50/125 ptikai kül-beltéri kábel,központi csöves,rágcsálóvédett, G47080 - GUSNE12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Szálak száma - 8
Szálak száma erenként - 8
Húzásmentesítés - Igen
Kábel hosszanti vízállóság - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47080
Gyártói cikkszám
GUSNE12
Gyártói típuskód
GUSNE12 G50 OM4 (Belden)
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Szálak száma:
8
Szálak száma erenként:
8
Húzásmentesítés:
Igen
Kábel hosszanti vízállóság:
Igen
Köpeny színe:
narancs
Kábel fémmentes:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.8 mm
Kábelek és vezetékek ; Optikai kábel ; OM2-GUSN212 Optikai kábel 12x 50/125