BELDEN - Optikai kábel beltéri / kültéri 8 szálas OM3 SN093356 - GUSND08 8G50 OM3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Szálak száma - 8
Ér-fajta - sodrott erű
Kategória - OM3
Rágcsálóvédelem - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093356
Gyártói cikkszám
GUSND08 8G50 OM3
Gyártói típuskód
GUSND08 8G50 OM3
Szál fajtája:
egyéb
Szálak száma:
8
Ér-fajta:
sodrott erű
Kategória:
OM3
Rágcsálóvédelem:
Igen
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
narancs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.8 mm
Max. szakítószilárdság telepítés közben:
1.25 kN
Tömeg:
37 kg/km
Optikai kábel beltéri / kültéri 8 szálas OM3