BELDEN - UTP Cat 5e 100 MHz, PVC Adatátviteli kábel 4x2x0,5 G44279 - YE00121+50U305

MásolásMásolás
BELDEN - UTP Cat  5e 100 MHz, PVC Adatátviteli kábel 4x2x0,5 G44279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Vezetékanyag - réz

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Sodrás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44279

Gyártói cikkszám

YE00121+50U305

Gyártói típuskód

UTP Cat.5e 100MHz PVC 1583E

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Vezetékanyag:

réz

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Sodrás:

nincs

Kategória:

5E

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UTP Cat 5e 100 MHz, PVC Adatátviteli kábel 4x2x0,5