Bellalux - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak SN181570 - 484955
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075484955
Sonepar cikkszám
SN181570
Gyártói cikkszám
484955
Gyártói típuskód
LED CLA100 13W/827 230VFR E27 10X1 BELLX
Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak