Bellalux - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K normál alak SN194494 - 484979
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075484979
Sonepar cikkszám
SN194494
Gyártói cikkszám
484979
Gyártói típuskód
LED CLA100 13W/840 230VFR E27 FS1 BELLX
Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K normál alak