Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bellalux - Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K SN181571 - 483453

MásolásMásolás
Bellalux - Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K SN181571

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075483453

Sonepar cikkszám

SN181571

Gyártói cikkszám

483453

Gyártói típuskód

LED PAR16 5036 4,5W/827 230VGU1010X1EUEBELLX

Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K